Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 7196 Kammen/nokkatiivisteen huoltosarja | AC8AFB 39E952

OTC TOOLS 7196 Kammen/nokkatiivisteen huoltosarja

Varastossa
Tuote: AC8AFB Malli: 7196Ristiviite: 39E952

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€333.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKampi / nokan tiivisteen huoltosarja
Käytettäväksi päälläAutot, kuorma-autot, pakettiautot ja maastoautot
Palojen lukumäärä23

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0115
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 7196 Kammen/nokkatiivisteen huoltosarja
€333.57 / yksikkö