Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 7080 pallonivelavain | AC3JEN 2TVN7

OTC TOOLS 7080 pallonivelavain

Varastossa
Tuote: AC3JEN Malli: 7080Ristiviite: 2TVN7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonivelavaimen avain
MateriaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

OTC 7080 kuulanivelavain on työkalu, joka on suunniteltu autosovelluksiin. Sitä käytetään pallonivelten poistamiseen ja asennukseen, mikä auttaa jousitusjärjestelmien huollossa ja korjauksessa. Tämä jakoavain tarjoaa turvallisen otteen pallonivelestä, mikä helpottaa tehokasta ja tarkkaa työtä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on hiiliteräs, joka takaa sen suorituskyvyn luotettavuuden ja pitkäikäisyyden.
  • Paketti sisältää 1 tuuman kannat, mikä lisää sen monipuolisuutta erilaisiin pallonivelsovelluksiin.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • OTCHuoltosarja 4WD pallonivel: Se on suunniteltu käytettäväksi pallonivelkiintoavaimen kanssa, mikä tarjoaa kattavan ratkaisun pallonivelten poistoon ja asennukseen 4WD-ajoneuvoissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä OTC-pallonivelten jakoavainta?

A.

  • Käytä aina suojalaseja ja käsineitä suojautuaksesi käytön aikana.
  • Varmista, että ajoneuvo on tuettu tukevasti nostureissa tai nostimessa, ennen kuin käytät jakoavainta jousitusjärjestelmässä.
  • Työskentele hyvin valaistussa ja tuuletetussa tilassa parantaaksesi näkyvyyttä ja turvallisen työympäristön.
  • Tarkista ennen käyttöä huolellisesti, ettei avaimessa ole merkkejä vaurioista tai vioista, ja vaihda välittömästi havaitut kuluneet osat.
  • Käytä avainta sen määritetyn vääntömomentin rajoissa estääksesi työkalun tai osan vaurioitumisen.
  • Noudata ajoneuvon asianmukaisia ​​nostomenetelmiä, kun työskentelet jousitusosien kanssa.
  • Ylläpidä sotkutonta työtilaa kompastumisvaaran välttämiseksi ja turvallisen ympäristön varmistamiseksi.

K. Minkä tyyppisiä jakoavaimet ovat?

V. Kiintoavaintyyppejä ovat säädettävät jakoavaimet, kiinteät jakoavaimet ja koukkuavaimet.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä kuulanivelten jakoavainta?

V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat yhteensopivuus, materiaalin kestävyys, koko, monipuolisuus, vääntömomenttikapasiteetti, käyttäjäystävällisyys, käyttäjien arvostelut, turvaominaisuudet ja takuun kattavuus.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 7080 pallonivelavain
€66.70 / yksikkö