Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 5071 Hihnapyörän poisto-/asentaja | AC8AEL 39E935

OTC TOOLS 5071 Hihnapyörän poisto/asentaja

Varastossa
Tuote: AC8AEL Malli: 5071Ristiviite: 39E935

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€301.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnapyörän poistaja / asentaja
Korkeus1.5 "
Pituus17 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä5
Leveys7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Asentajalla on tukeva painelaakeri, joka sallii kitkattoman hihnapyörän asennuksen ilman vaurioituneita pumpun komponentteja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 5071 Hihnapyörän poisto/asentaja
€301.05 / yksikkö