OTC TOOLS 5019A Low Lift vaihteistotuki | AH2DBC 25J049

OTC TOOLS 5019A Low Lift vaihteistotuki

Varastossa
Tuote: AH2DBC Malli: 5019ARistiviite: 25J049

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,008.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteisto Jack
Pohjan koko52 "x 32-1 / 2"
Nostokyky2200 lbs.
Nostokorkeus max.36.5 "
Nostokorkeus min.8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 169.6545
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

OTC 5019A matalan nostovoimansiirron tunkkia käytetään autojen korjausasetuksissa, jotta ajoneuvojen vaihteiston irrotus ja asennus voidaan hoitaa tehokkaasti ja turvallisesti. Tämä matalaprofiilinen tunkki on suunniteltu pääsyä ahtaisiin tiloihin ajoneuvojen alla, mikä tarjoaa tukea ja hallintaa vaihteistoon liittyvissä tehtävissä.

Ominaisuudet:

  • OTC 5019A matalan nostovoimansiirron tunkilla on teräsrunkorakenne, joka varmistaa kestävyyden ja vakauden raskaiden vaihteistotehtävien aikana.
  • Tässä matalan nostovoimansiirron tunkissa on hydraulinen voimanlähde, joka tarjoaa tehokkaan ja kontrolloidun nostokyvyn jopa 1.1 tonnia painaville vaihteistoille.
  • Siinä on säädettävä nostotoimilaite, jota ohjataan manuaalisella kahvalla, mikä mahdollistaa tarkan ohjauksen 8-1/4 tuuman miniminostosta 36-1/2 tuuman maksiminostoon.
  • Tämä vaihteistotuki on varustettu alustan kallistuskulman mukauttamistoiminnolla, joka tarjoaa joustavuutta, kun kallistus on taaksepäin 20 astetta, eteenpäin kallistus 15 astetta ja sivuttain kallistus 12 astetta, mikä helpottaa optimaalista kohdistusta voimansiirron aikana.
  • Tämä matalan nostovoimansiirron tunkki on suunniteltu raskaille kuorma-autoille, ja se vastaa suurempien ajoneuvotyyppien nosto- ja ohjausvaihteiston erityistarpeisiin.
  • Se on varustettu matalan maavaran ominaisuudella, joka mahdollistaa helpon pääsyn ahtaisiin tiloihin ajoneuvojen alla vaihteiston saumatonta irrotusta, korjausta tai asennusta varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka säädettävä pää auttaa kohdistamisessa voimansiirron pulttien ja tappien kanssa?

V. Säädettävä pää mahdollistaa tarkan kohdistuksen vaihteistopulttien ja tappien kanssa, mikä helpottaa käyttöä.

K. Mitkä ovat tämän matalan nousun voimansiirtojakin tärkeimmät ominaisuudet, jotka erottavat sen muista voimansiirtoliittimistä?

A. Tärkeimmät ominaisuudet sisältävät sen matalan maavaran, mukautettavat kallistuskulmat ja tukevan teräsrungon kestävyyden takaamiseksi.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 5019A Low Lift vaihteistotuki
€4,008.86 / yksikkö