Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 4534 Vetosarja Laakeri | AD7XNP 4HA44

OTC TOOLS 4534 Vetosarjan laakeri

Varastossa
Tuote: AD7XNP Malli: 4534Ristiviite: 4HA44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€367.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen laakeri ja hihnapyörä
Ruuvin koko3 / 4-16 x 6 11/16 "ja 3 / 4-16 x 5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.275
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

OTC 4534 vetolaakerisarja on hyödyllinen vaihtovirtageneraattoreissa, generaattoreissa, ohjaustehostimissa ja kampiakselin hihnapyörissä, ajoitusvaihteissa, harmonisissa tasapainottimissa ja muissa. Se löytää sovelluksen auto- ja valmistusteollisuudessa. Tämä OTC-vedinlaakerisarja sisältää parin leukatappeja, joissa on kuulajousi, kaksi puristuspulttia, kaksi poikkitankoa, kaksi pakkoruuvia, kolme paria suljettuja pultteja ja kolme paria vedinleukoja.

Ominaisuudet:

  • OTC 4534 vetolaakerisarjassa on taotut komponentit rakenteen jäykkyyden varmistamiseksi.
  • Se toimitetaan tukevassa, puhallusmuovatussa muovisessa säilytyskotelossa, joka pitää osat paikoillaan ja järjestyksessä.
  • Tämän sarjan komponenttien leveys on 3–5 tuumaa ja ulottuvuus 1–2–1/4 tuumaa.
  • Sen leuanvetimet käyttävät kynsillään tarttumaan osiin ja vääntämään ne ulos urista tai akseleista.
  • Tämän OTC-sarjan laakerijakajat toimivat kiilana, joka auttaa poistamaan laakerit ja muut puristussovitetut osat akseleista, kun niitä käytetään työntö- tai leukavetimen kanssa.
  • Sen työntövetimet toimivat kohdistamalla työntö- tai vetovoimaa osien poistamiseksi ja asentamiseksi pyörivän tangon avulla, jossa on pakottava ruuvi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten tämän OTC 4534 vetolaakerisarjan käyttö edistää työpaikan turvallisuutta?

V. Tarjoamalla hallitun ja järjestelmällisen tavan poistaa laakerit, tämä vetolaakerisarja ehkäisee onnettomuuksia ja vammoja, joita voi sattua improvisoiduilla tai väkivaltaisilla poistomenetelmillä. Työkalun tarkkuus minimoi sekä laakerin että sitä ympäröivän koneiston vaurioitumisriskin, mikä takaa turvallisemman työympäristön.

K. Kuinka valitsen sovellukselleni oikean vetolaakerin?

V. Sopivan vedinlaakerisarjan valinnassa on otettava huomioon tekijöitä, kuten tavallisesti käyttämiesi laakerien koko ja tyyppi, työkalulle käytettävissä oleva tila ja sovellusten voimavaatimukset.

K. Onko vetolaakerisarjalle huoltovaatimuksia?

V. Säännöllinen tarkastus ja huolto ovat ratkaisevan tärkeitä vetolaakerisarjan pitkäikäisyyden ja tehokkuuden varmistamiseksi. Voitele liikkuvat osat ja tarkista kulumisen tai vaurioiden varalta.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 4534 Vetosarjan laakeri
€367.32 / yksikkö