OTC TOOLS 4044 Hydraulinen sähköpumppu High Force 2 gallona | AC9KDB 3GZU3

OTC TOOLS 4044 Hydraulinen sähköpumppu High Force 2 gallona

Varastossa
Tuote: AC9KDB Malli: 4044Ristiviite: 3GZU3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,524.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sähköpumppu
Control-riipuksen koko (Ft.)6
OhjausventtiiliKaukosäädin 2-tie / 2-asento
HP1/2
Öljyn tilavuus @ 10,000 PSI45 ov. sisään. / min.
Öljyn tilavuus @ 100 PSI240 ov. sisään. / min.
Säiliön kapasiteetti2 Gal.
TyyppiKorkea voima
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.38
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 4044 Hydraulinen sähköpumppu High Force 2 gallona
€5,524.63 / yksikkö