OTC TOOLS 3908 Clamp On Digital Clamp Meter Kit, Temp. Alue 32 - 104 F, 600 V

Tuote: CD6WGQ Malli: 3908
€202.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysmittarin sarja
AC-virran tarkkuus+/- 2.0% + 5 numeroa
AC-vasteTRMS
Kuuluva jatkuvuusEi
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi9V
KalibrointitodistusEi
kapasitanssi400nF / 4uF, 40uF / 100uF
Kiinnitysmittarin leuatyyliKiinnitä
Counts4000
Data HoldKyllä
näyttöTaustavalaistu LCD
Frequency Counter1 Hz 10 kHz
Leuan kapasiteetti1.3 "(33mm)
Maks. AC-vahvistimet1000
Maks. AC volttia600
Maks. Johtimen koko1.26 "(32.0mm)
Maks. DC-vahvistimet1000
Maks. DC-voltit600
Maks. Ohmia40 megohmia
MuistiData Hold
Käyttölämpötila.32 astetta 104 astetta F
Peak HoldEi
TurvallisuusarviointiCATIII 600V
StandardiIEC 1010, saastumisaste 2, ylijänniteluokka III
Temp. alue32 astetta 104 astetta F
Lämpömittarin tyyppiK-tyypin termopari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5445

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Automaattinen negatiivisen napaisuuden ilmaisu, Automaattinen nollan säätö, Yläalueen ilmaisin, Akun heikon varauksen symboli, Suhteellinen mittaussymboli

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 3908 Clamp On Digital Clamp Meter Kit, Temp. Alue 32 - 104 F, 600 V
€202.36 / yksikkö