Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 3505A Multimeter 100s Kit | AA9MYN 1DZJ7

OTC TOOLS 3505A yleismittari 100s Kit

Varastossa
Tuote: AA9MYN Malli: 3505ARistiviite: 1DZJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€429.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleismittari
näytötDigitaalinen näyttö jokaiselle testattavalle taajuudelle
TyyppiSähköinen testimittari
KäytettyKaikkien autojen akkujen jatkuvuuden testaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9030330080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 3505A yleismittari 100s Kit
€429.78 / yksikkö