Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 3421-88 Genisys Smart Cable Obd-ii | AC8LRD 3CCP3

OTC TOOLS 3421-88 Genisys Smart Cable Obd-ii

Varastossa
Tuote: AC8LRD Malli: 3421-88Ristiviite: 3CCP3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€630.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGenisys-älykaapeli
TyyppiOBD II

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.603
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8471809000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 3421-88 Genisys Smart Cable Obd-ii
€630.85 / yksikkö