OTC TOOLS 27795 kuljettajan työkalun kahva ja 24 levyä | AC3JDY 2TVJ6

OTC TOOLS 27795 Kuljettajan työkalun kahva ja 24 levyä

Varastossa
Tuote: AC3JDY Malli: 27795Ristiviite: 2TVJ6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,339.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjaustyökalu
Halkaisija3 1/16 - 4 1/2 "
ToimintoPalvelut Suuret komponentit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.077
Laivan korkeus (cm)46.48
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaToimintoHinta
OTC TOOLS 27797 Driver Tool 3 kahvaa ja 65 levyä | AC3JDZ 2TVJ7 277971/2 - 4 1/2 "Master-sarja€2,150.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 27795 Kuljettajan työkalun kahva ja 24 levyä
€1,339.08 / yksikkö