Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 1949A kanta 1 tuuman veto 1-1/2 tuuman 6 pisteen syvä | AD6YMM 4CLP4

OTC TOOLS 1949A-kanta 1 tuuman vetolaite 1-1/2 tuuman 6 pisteen syvyys

Varastossa
Tuote: AD6YMM Malli: 1949ARistiviite: 4CLP4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus5"
SAE tai metrinenSAE
Koko1.5 "
Pistorasian syvyysSyvä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 1949A-kanta 1 tuuman vetolaite 1-1/2 tuuman 6 pisteen syvyys
€93.56 / yksikkö