OTC TOOLS 1779B Jack Stand High 12 Ton | AA9NKT 1EAY7

OTC TOOLS 1779B Jack Stand High 12 tonnia

Varastossa
Tuote: AA9NKT Malli: 1779BRistiviite: 1EAY7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€570.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack seisoo
Pohjan koko16 "
Nostokyky12 sävyinen.
Nostokorkeus max.44.25 "
Nostokorkeus min.33.75 "
Satulan koko (tuumaa)X 3 6
TyyppiKorkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)87.63
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus max.Nostokorkeus min.TyyppiHinta
OTC TOOLS 1778B jalusta matala 12 tonnin 19 - 29.5 tuuman nosto | AA9NKR 1EAY6 1778B29.5 "19 "Matala€536.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 1779B Jack Stand High 12 tonnia
€570.85 / yksikkö