OTC TOOLS 1750 Moottoriteline 1-osainen | AF6LHX 19XY56

OTC TOOLS 1750 Moottoriteline 1 kpl

Varastossa
Tuote: AF6LHX Malli: 1750Ristiviite: 19XY56

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,292.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeistä
Koko6000
Korkeus35
Pituus56mm
TyyppiMoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 277.65
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi7326908588

Tuotteen yksityiskohdat:

OTC 1750 -moottoriteline on tukeva tukirakenne, joka pitää ja sijoittaa moottoreita ja vaihteistoja erilaisten huolto-, korjaus- tai testausprosessien aikana. Se on hyödyllinen auto-, meri-, lento- ja valmistusteollisuudessa. Tämä OTC-dieselmoottoriteline parantaa työnkulkua tarjoamalla teknikoille vakaan alustan päästäkseen käsiksi eri moottorin osiin. Lisäksi se vähentää manuaaliseen käsittelyyn liittyvien onnettomuuksien ja loukkaantumisten riskiä.

Ominaisuudet:

  • OTC 1750 -moottoriteline sisältää mato- ja vaihteistosarjan, jonka suhde on 96:1 ja joka pyörittää asennettua moottoria tasaisesti 360 astetta, jolloin kaikki moottorin osat tai paikat ovat helposti saavutettavissa.
  • Tässä jalustassa on kampikahva, joka voidaan lukita mihin tahansa asentoon, jotta asennettu komponentti pysyy paikallaan huoltotöiden aikana.
  • Siinä on myös sisäänrakennettu 12 tonnin nosturi moottorin tai vaihteiston nostamiseksi jalustalle ja tarvittavan kääntösäteen saavuttamiseksi täyden pyörimisvälyksen saavuttamiseksi.
  • Lisäksi tässä OTC-telineessä on kaksi suurta metallista etupyörää ja kaksi kestävää takapyörää, jotka helpottavat ohjaamista, olipa kyseessä sitten lastattu tai kuormaamaton.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • OTC 205061 -sovitinlevykokoonpano: Tämän yleisen sovitinlevykokoonpanon avulla käyttäjät voivat käyttää moottoritelinettä useiden dieselmoottorin asennuslevyjen kanssa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä OTC 1750 -moottoriteline kootaan?

A.

  • Aseta ensin pääkokoonpano pystyasentoon.
  • Aseta sitten työkalulaatikko pääkokoonpanon päälle.
  • Aseta tunkki levylle osaluettelon mukaisesti.
  • Kiinnitä tunkki levyyn lukkolevyillä ja kantaruuveilla ja siirrä sitten valmis kokoonpano eteenpäin.
  • Asenna seuraavaksi kiinnitysrengas kunkin tapin toiseen päähän.
  • Kiinnitä nostohihna pääkokoonpanon ympärille.
  • Nosta pääkokoonpanoa ja laske se tolppaan.
  • Kohdista sitten reiät ja aseta pidempi tappi.
  • Aseta kiinnitysrengas tapin toiseen päähän.
  • Nosta seuraavaksi nostotukikokoonpanoa ja asenna se kallistusakselikokoonpanon alla olevaan asennuskannattimeen.
  • Aseta nyt tappi ja kiinnitä tappi paikalleen kiinnitysrenkaalla.
  • Aseta tunkin kahva säilytysasentoonsa korjaustelineeseen.
  • Kiristä lopuksi kaulus ja irrota kaulus 1/8 kierrosta ja kiristä säätöruuvi.
  • Jos mukana on moottorin kiinnityssovitin, kiinnitä se kallistusakseliin. Kiristä pultit momenttiin 610 Nm (450 lb-jalkaa).

K. Kuinka varmistaa turvallisuus käytettäessä dieselmoottoritelinettä?

A.

  • Käytä ANSI Z87.1-, CE EN166-, AS/NZS 1337- ja OSHA-standardien mukaisia ​​suojalaseja.
  • Älä ylitä 2722 kg:n (6000 lb) nimelliskapasiteettia. Varmista, että moottorin keskikohta on enintään 330 mm (13 tuumaa) etäisyydellä kiinnitysnapan pinnasta.
  • Käytä moottoritelinettä vain kovalla, tasaisella alustalla.
  • Lukitse kahvan lukitusmekanismi ennen kuin kuormitat moottorin seisontatuen.
  • Varmista, että kuorma on keskitetty ja kiinnitetty kiinnikkeisiin, jotta estetään keskipisteestä poikkeavat kuormat, jotka voivat johtaa pyörimiseen.
  • Käytä seosteräsluokan 8 tai ominaisuuden luokan 10.9 kantakantaruuveja sovittimien tai moottoreiden kiinnittämiseen. Säilytä oikea kierteen kiinnitys leikkauslujuuden saavuttamiseksi.
  • Moottori on kiinnitettävä tukevasti korjaustelineeseen ennen tuen poistamista nostolaitteesta.

K. Kuinka asentaa mikä tahansa moottori yleissovitinlevyn avulla?

A.

  • Varmista, että moottorin jalustan kahvan lukitusmekanismi on kytkettynä ennen moottorin asentamista.
  • Valitse moottorin sovitinlevy, jossa on oikea pulttikuvio huollettavalle moottorille.
  • Kiinnitä moottorin sovitinlevy moottoriin erityisillä välikappaleilla, pulteilla ja aluslevyillä. Kiristä pultit jakoavaimella.
  • Kiinnitä sivulevyt moottorin sovitinlevyyn jättäen kantaruuvit ja mutterit löysäksi.
  • Kohdista moottori, mukaan lukien sovitinlevyyn kiinnitetyt sivulevyt, moottorin jalustassa olevan yleissovitinlevyn kanssa.
  • Nosta tai laske moottoria, kunnes sen tasapainopiste on kohdakkain moottoritelineen pyörivän akselin kanssa.
  • Kohdista yleissovitinlevyn lähimmät kierrereiät sivulevyissä olevien reikien kanssa.
  • Kiristä sivulevyt tiukasti moottorin sovitinlevyyn moottorissa ja yleissovitinlevyyn moottorin jalustassa.

K. Miten moottorin seisonta virtaviivaistaa huoltotehtäviä?

V. Moottoritelineet edistävät järjestelmällistä lähestymistapaa huoltoon tarjoamalla vakaan ja organisoidun alustan teknikoille, mikä tekee kokoonpano- ja purkutehtävistä tehokkaampia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
OTC TOOLS 6582 Stand Struttamer(tm) | AC3JEB 2TVJ9 6582StrutTamer (TM)€447.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 1750 Moottoriteline 1 kpl
€9,292.70 / yksikkö