Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 1266 Holkkimutteriavain Säädettävä | AC3JFL 2TVT3

OTC TOOLS 1266 laippamutteriavain säädettävä

Varastossa
Tuote: AC3JFL Malli: 1266Ristiviite: 2TVT3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkimutteriavain
Palojen lukumäärä1
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Säädettävä OTC 1266 laippamutteriavain on erikoistyökalu, joka on suunniteltu hydraulisylinterien laipan muttereiden säätämiseen. Tätä työkalua käytetään auto- ja teollisuusympäristöissä, joissa hydraulijärjestelmät ovat yleisiä. Sen tarkoituksena on helpottaa hydraulisylinterien huolto- ja korjaustehtäviä käsittelemällä tehokkaasti laipan muttereita, mikä varmistaa optimaalisen suorituskyvyn ja pidentää hydraulilaitteiden käyttöikää.

Ominaisuudet:

  • Tämä holkkimutteriavain on valmistettu kestävästä teräksestä, jotta se takaa luotettavan suorituskyvyn sovelluksissa.
  • Sen tyylikäs musta väri lisää työkaluun ammattimaista ilmettä ja erottaa sen työkalulaatikosta.
  • Tämä työkalu toimitetaan yhtenä kappaleena, mikä yksinkertaistaa sen käyttöä ja säilytystä hydrauliikkahuoltotehtävissä.
  • Siinä on säädettävät tapit, jotka sopivat laipan mutterin kokoihin, mikä tarjoaa turvallisen otteen, joka helpottaa kiristämistä tai löysäämistä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka huoltan tätä OTC-säädettävää laippamutteriavainta?

A.

  • Puhdista jakoavain jokaisen käytön jälkeen lian ja roskien poistamiseksi.
  • Levitä kevyesti voiteluainetta liikkuviin osiin sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
  • Tarkista säädettävät tapit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ja vaihda ne tarvittaessa.
  • Tarkista ruosteen varalta ja korjaa mahdolliset merkit välittömästi, erityisesti kosteudelle altistumisen jälkeen.
  • Säilytä avainta kuivassa, viileässä paikassa korroosion estämiseksi.
  • Tarkista ja kalibroi vääntömomenttiasetukset määräajoin valmistajan ohjeiden mukaan.
  • Käsittele avainta varovasti välttäen liiallista voimaa ja kohdistamista, jotka ylittävät sen kapasiteetin.
  • Suorita säännöllisiä yleiskunnon tarkastuksia, mukaan lukien kahva ja säätömekanismi.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa laippamutteriavainta?

A. Tärkeimpiä tekijöitä ovat laipan mutterin koon yhteensopivuus, materiaalin kestävyys, työkalujen mitat, sovellusten yhteensopivuus, yhteensopivuus käyttötyökalujen kanssa, monipuolisuus kiristykseen ja löysätykseen, säätöjen helppous, ammattitason suunnittelu ja värikoodaus.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä OTC-säädettävää laippamutteriavainta?

A.

  • Tarkasta avain vaurioiden varalta ennen käyttöä.
  • Varmista, että säädettävät tapit ovat kunnolla paikallaan liukumisen estämiseksi.
  • Käytä oikeaa kokoa ja tyyppiä tietylle laipan mutterille ja hydraulijärjestelmälle.
  • Vältä liiallisen voiman käyttöä työkalun tai järjestelmän vaurioitumisen estämiseksi.
  • Kiinnitä hydraulijärjestelmä turvallisesti ennen työn aloittamista.
  • Työskentele hyvin valaistulla alueella nähdäksesi työpinnan selvästi.
  • Pidä vakaa ja mukava asento vähentääksesi loukkaantumisriskiä.
  • Vältä käsien tai sormien asettamista liikkuvien osien lähelle vammojen välttämiseksi.
  • Säilytä jakoavain turvallisessa paikassa, kun se ei ole käytössä kompastumisvaaran välttämiseksi.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 1266 laippamutteriavain säädettävä
€224.84 / yksikkö