Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 949-1000-60 kovametallipora, 25mm leikkaushalkaisija | AH3ZVA 33ZU35

OSG 949-1000-60 kovametallipora, leikkaushalkaisija 25 mm

Varastossa
Tuote: AH3ZVA Malli: 949-1000-60Ristiviite: 33ZU35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.25.00mm
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus90mm
Maks. Kierrosluku25,000
Kokonaispituus50mm
Varren materiaaliHSS
Varren koko6"
Shape90 asteen kartio
Kaupan numeroSK-9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään terävien reunojen tai ylimääräisen materiaalin poistamiseen erilaisista materiaaleista
    • Oikeanpuoleinen spiraalirakenne estää aiemmin leikattujen lastujen kerääntymisen reiän pohjalle ja vähentää samalla kalvimen ja työkappaleen vaurioitumisriskiä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaLeikkurin halkaisija.Maks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 949-1000 karbidiporaus 90 astetta kartio 1 tuumaa | AH3ZVB 33ZU36 949-100090 Tutkinnot1"90,0002"HSS1 / 4 "SK-9€122.73
OSG 949-2362 Carbide Bur 6 mm leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH3ZVC 33ZU37 949-2362-6.00mm75,00050mmkarbidi6"SK-1€30.88
OSG 949-2500 Carbide Bur 90 asteen kartio 1/4 tuumaa | AH3ZVD 33ZU38 949-250090 Tutkinnot1 / 4 "70,0002"karbidi1 / 4 "SK-1€30.88
OSG 949-3750 Carbide Bur 90 asteen kartio 3/8 tuumaa | AH3ZVE 33ZU39 949-375090 Tutkinnot3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SK-3€35.70
OSG 949-3750-60 Karbidiporanterä, 9 mm: n halkaisija RH-leikkaus AH3ZVF 33ZU40 949-3750-6090 Tutkinnot9.00mm65,00050mmHSS6"SK-3€37.84
OSG 949-5000 karbidiporaus 90 asteen kartio 1/2 tuumaa | AH3ZVG 33ZU41 949-500090 Tutkinnot1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SK-5€45.24
OSG 949-5000-60 kovametallipäällysteinen 12 mm: n halkaisija RH-leikkaus AH3ZVH 33ZU42 949-5000-6090 Tutkinnot12.00mm55,00050mmHSS6"SK-5€46.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 949-1000-60 kovametallipora, leikkaushalkaisija 25 mm
€122.72 / yksikkö