Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 920-0006-30 kovametallipora 5mm leikkaushalkaisija RH leikkaus | AH4AKC 33ZX62

OSG 920-0006-30 kovametallipora 5 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus

Varastossa
Tuote: AH4AKC Malli: 920-0006-30Ristiviite: 33ZX62

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.5.00mm
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus12mm
Maks. Kierrosluku75,000
Kokonaispituus50mm
Varren materiaalikarbidi
Varren koko6"
MuotoMuna
Kaupan numeroSG-53

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan numeroKulmaLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoHinta
OSG 806-2362 Carbide Bur 6 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH3ZNV 33ZT14 806-2362SE-1-6.00mm9mm75,00050mmkarbidi6"€38.46
OSG 806-2500 Carbide Bur Egg 1/4 tuumaa | AH3ZNW 33ZT15 806-2500SE-1-1 / 4 "3 / 8 "70,0002"karbidi1 / 4 "€38.46
OSG 806-3750 Carbide Bur Egg 3/8 tuumaa | AH3ZNX 33ZT16 806-3750SE-3-3 / 8 "5 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "€41.95
OSG 806-3750-60 Carbide Bur 9 mm: n leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH3ZNY 33ZT17 806-3750-60SE-3-9.00mm16mm65,00050mmHSS6"€42.30
OSG 806-5000 kovametallimuna 1/2 tuumaa | AH3ZNZ 33ZT18 806-5000SE-5-1 / 2 "7 / 8 "50,0002"HSS1 / 4 "€60.22
OSG 806-5000-60 Carbide Bur 12 mm leikkaushalkaisija RH Cut | AH3ZPA 33ZT19 806-5000-60SE-5-12.00mm22mm55,00050mmHSS6"€66.06
OSG 806-6250 Carbide Bur Egg 5/8 tuumaa | AH3ZPB 33ZT20 806-6250SE-6-5 / 8 "1"40,0002"HSS1 / 4 "€95.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 920-0006-30 kovametallipora 5 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus
€36.23 / yksikkö