Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 903-5001 Carbide Bur pyöreä nenäpuu 1/2 tuumaa | AH3ZMC 33ZR74

OSG 903-5001 kovametalliporan pyöreä nokkapuu 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3ZMC Malli: 903-5001Ristiviite: 33ZR74

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 2 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Maks. Kierrosluku50,000
Kokonaispituus2"
Varren materiaaliHSS
Varren koko1 / 4 "
MuotoPyöreä nenäpuu
Kaupan numeroSF-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 903-2362 Carbide Bur 6 mm leikkaushalkaisija RH Cut | AH3ZLW 33ZR68 903-23626.00mm16mm75,00050mmkarbidi6"SF-1€33.73
OSG 903-2500 Carbide Bur Pyöreä nenäpuu 1/4 tuumaa | AH3ZLX 33ZR69 903-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"karbidi1 / 4 "SF-1€33.73
OSG 903-3750 Carbide Bur pyöreä nenäpuu 3/8 tuumaa | AH3ZLY 33ZR70 903-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"HSS1 / 4 "SF-3€36.75
OSG 903-3750-60 Carbide Bur 9mm leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH3ZLZ 33ZR71 903-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SF-3€36.75
OSG 903-5000 Carbide Bur pyöreä nenäpuu 1/2 tuumaa | AH3ZMA 33ZR72 903-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SF-5€57.32
OSG 903-5000-60 kovametallireiät, 12 mm: n leikkaushalkaisija, oikea leikkaus | AH3ZMB 33ZR73 903-5000-6012.00mm25mm55,00050mmHSS6"SF-5€56.31
OSG 903-5001-60 Carbide Bur 12 mm: n leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH3ZMD 33ZR75 903-5001-6012.00mm19mm55,00050mmHSS6"SF-13€57.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 903-5001 kovametalliporan pyöreä nokkapuu 1/2 tuumaa
€59.06 / yksikkö