Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 900-9011-30 Carbide Bur 3 mm: n leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH4AFP 33ZW80

OSG 900-9011-30 kovametallipora 3 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus

Varastossa
Tuote: AH4AFP Malli: 900-9011-30Ristiviite: 33ZW80

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Kulma12 Tutkinnot
Leikkurin halkaisija.3.00mm
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus8mm
Maks. Kierrosluku80,000
Kokonaispituus50mm
Varren materiaalikarbidi
Varren koko6"
Muoto12 asteen kulma
Kaupan numeroSM-41

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusKokonaispituusVarren kokoHinta
OSG 800-8011 Karbidiporaus 12 asteen kulma 1/8 tuumaa | AH4ADA 33ZW21 800-801114 Tutkinnot1 / 8 "11 / 32 "1.5 "1 / 8 "€16.93
OSG 800-8011-30 Karbidiporre 3 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH4ADX 33ZW41 800-8011-3012 Tutkinnot3.00mm8mm50mm6"€16.93
OSG 900-9011 Karbidiporaus 12 asteen kulma 1/8 tuumaa | AH4AEU 33ZW61 900-901114 Tutkinnot1 / 8 "11 / 32 "1.5 "1 / 8 "€15.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 900-9011-30 kovametallipora 3 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus
€15.32 / yksikkö