Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 881-7500-60 kovametallipora 19mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus | AH4AAH 33ZV58

OSG 881-7500-60 kovametallipora 19 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus

Varastossa
Tuote: AH4AAH Malli: 881-7500-60Ristiviite: 33ZV58

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.19.00mm
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus25mm
Maks. Kierrosluku40,000
Kokonaispituus50mm
Varren materiaaliHSS
Varren koko6"
Shapesylinteri
Kaupan numeroSA-7MA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 881-2362 Carbide Bur 6 mm leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH3ZZX 33ZV48 881-23626.00mm16mm75,00050mm6"SA-1MA€45.69
OSG 881-2500 kovametallisylinteri 1/4 tuumaa | AH3ZZY 33ZV49 881-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"1 / 4 "SA-1A€43.13
OSG 881-3125-60 Carbide Bur 8 mm: n leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH3ZZZ 33ZV50 881-3125-608.00mm19mm65,00050mm6"SA-2MA€52.72
OSG 881-3750 Karbidipuristin 3/8 tuumaa | AH4AAA 33ZV51 881-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"1 / 4 "SA-3A€52.17
OSG 881-3750-60 Karbidiporanterä, 9 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH4AAB 33ZV52 881-3750-609.00mm19mm65,00050mm6"SA-3MA€52.72
OSG 881-5000 kovametallisylinteri 1/2 tuumaa | AH4AAC 33ZV53 881-50001 / 2 "1"50,0002"1 / 4 "SA-5A€83.44
OSG 881-5000-60 kovametallireiän 12 mm: n leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH4AAD 33ZV54 881-5000-6012.00mm25mm55,00050mm6"SA-5MA€81.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 881-7500-60 kovametallipora 19 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus
€144.49 / yksikkö