Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE 800-081 -ruuvimeisseliteräsarja Räikkä 62 kpl | AB6RUG 22C722

ECLIPSE 800-081 Ruuvimeisselin teräsarja Räikkä 62 kpl

Varastossa
Tuote: AB6RUG Malli: 800-081Ristiviite: 22C722

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitalttateräsarja
MateriaaliSAE 6150 Cr-V -teräs
Palojen lukumäärä62
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE 800-081 Ruuvimeisselin teräsarja Räikkä 62 kpl
€54.30 / yksikkö