Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 8594100 Jobber-poranterä Hss-e x kärki 10.0mm | AG3NGQ 33NZ90

OSG 8594100 Jobber-poranterä Hss-e x kärki 10.0 mm

Varastossa
Tuote: AG3NGQ Malli: 8594100Ristiviite: 33NZ90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikeakätinen
Desimaaliekvivalentti0.393 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunV päällystetty
Huilun pituus87mm
Luettelonumero1800
MateriaaliNopea teräs-E
Kokonaispituus133mm
Pistekulma120 Tutkinnot
PistetyyppiX
Varsi Dia.10.0mm
Koko10.0mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207504060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
OSG 8594042 Jobber-poranterä Hss-e x kärki 4.2 mm | AG3MZC 33NZ77 85940420.165 "43mm75mm4.2mm4.2mm€26.54
OSG 8594045 Jobber -poranterä Hss-e x kärki 4.5 mm | AG3MZD 33NZ78 85940450.177 "47mm80mm4.5mm4.5mm€26.43
OSG 8594050 Jobber -poranterä Hss-e x kärki 5.0 mm | AG3MZE 33NZ79 85940500.196 "52mm86mm5.0mm5.0mm€30.00
OSG 8594055 poranterä Hss-e x Point 5.5mm | AG3MZF 33NZ80 85940550.216 "57mm93mm5.5mm5.5mm€38.25
OSG 8594060 Jobber-poranterä Hss-e x kärki 6.0 mm | AG3MZG 33NZ81 85940600.236 "57mm93mm6.0mm6.0mm€38.97
OSG 8594025 Jobber-poranterä Hss-e x kärki 2.5 mm | AG3NGB 33NZ72 85940250.098 "30mm57mm2.5mm2.5 "€21.11
OSG 8594030 Jobber -poranterä Hss-e x kärki 3.0 mm | AG3NGC 33NZ73 85940300.118 "33mm61mm3.0mm3"€17.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 8594100 Jobber-poranterä Hss-e x kärki 10.0 mm
€85.31 / yksikkö