Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 820-0005 kovametallipora 10 astetta mukana kulma 3/16 tuumaa | AH4AHV 33ZX32

OSG 820-0005 kovametallipora 10 astetta mukana kulma 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4AHV Malli: 820-0005Ristiviite: 33ZX32

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.3 / 16 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus1 / 2 "
Maks. Kierrosluku75,000
Kokonaispituus1.5 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 8 "
Muoto10 asteen kulma
Kaupan numeroSM-53

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusKokonaispituusVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 820-0005-30 kovametallipora 5mm leikkaushalkaisija RH leikkaus | AH4AJG 33ZX43 820-0005-305.00mm12mm50mm6"SF-53€38.19
OSG 920-0005 kovametallipora 10 astetta mukana kulma 3/16 tuumaa | AH4AJZ 33ZX59 920-00053 / 16 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SM-53€36.28
OSG 920-0005-30 kovametallipora 5mm leikkaushalkaisija RH leikkaus | AH4AKA 33ZX60 920-0005-305.00mm12mm50mm6"SF-53€36.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 820-0005 kovametallipora 10 astetta mukana kulma 3/16 tuumaa
€38.19 / yksikkö