Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 820-0003-30 kovametallipora 4mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus | AH4AJE 33ZX41

OSG 820-0003-30 kovametallipora 4 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus

Varastossa
Tuote: AH4AJE Malli: 820-0003-30Ristiviite: 33ZX41

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.4.00mm
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus12mm
Maks. Kierrosluku80,000
Kokonaispituus50mm
Varren materiaalikarbidi
Varren koko6"
MuotoTerävä puu
Kaupan numeroSC-52

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 820-0003 Carbide poranteräspuu 3/16 tuumaa | AH4AHT 33ZX30 820-0003-3 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "1 / 8 "SF-53€35.37
OSG 820-0004 Carbide poranteräspuu 3/16 tuumaa | AH4AHU 33ZX31 820-000416 Tutkinnot3 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "1 / 8 "SG-53€38.19
OSG 820-0009 Carbide poranteräspuu 3/16 tuumaa | AH4AHZ 33ZX36 820-000910 Tutkinnot3 / 16 "3 / 8 "75,0001.5 "1 / 8 "SH-53, XNUMX€38.19
OSG 820-0004-30 kovametallipora 5mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus | AH4AJF 33ZX42 820-0004-30-5.00mm12mm75,00050mm6"SC-53€38.19
OSG 820-0009-30 kovametallipora 4mm leikkaushalkaisija RH leikkaus | AH4AJL 33ZX47 820-0009-3014 Tutkinnot4.00mm12mm80,00050mm6"SL-53€38.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 820-0003-30 kovametallipora 4 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus
€38.19 / yksikkö