Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 457103111 päätemyllyn kulma R. 3.00mm D 70.00mm Oal | AG3NLT 33PA97

OSG 457103111 Päätyjyrsinkulma R. 3.00 mm S 70.00 mm Oal

Varastossa
Tuote: AG3NLT Malli: 457103111Ristiviite: 33PA97

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
Säde Corner0.20mm
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppimetrinen
End Mill -sovellusViimeistely
End Mill -tyyliSäde Corner
Suorittaa loppuunWXS (oikea)
LuokkaMikrojyväkarbidi
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus5mm
Luettelonumero4571
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.3.00mm
Kaulan halkaisija.2.85mm
Kaulan pituus15mm
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus70mm
Varsi Dia.6.00mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207706030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Kyllä)
    • Karkaistun (H) yhteensopivuus (kyllä)
    • Ruostumaton (M) -yhteensopivuus (Kyllä)
    • Teräs (P) Yhteensopivuus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaulan pituusSäde CornerMitan tyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Suorittaa loppuunHelix-kulmaHinta
OSG 20421900 End Mill Corner R. 1/4 tuumaa D 2-1 / 2 tuumaa Oal | AG3NJY 33PA53 20421900-0.02 "Murto-tuuma32.5 "1 / 4 "Kirkas45 Tutkinnot€55.68
OSG 20426000 End Mill Corner R. 3/4 tuumaa D 4 tuumaa ovaali 3fl | AG3NJZ 33PA54 20426000-0.12 "Murto-tuuma34"3 / 4 "Kirkas45 Tutkinnot€341.88
OSG 20480700 Päätyjyrsimen kulma R. 1/2 tuumaa D 4 tuumaa suulake 3fl | AG3NKC 33PA57 204807002.125 "0.03 "Murto-tuuma34"1 / 2 "Kirkas45 Tutkinnot€161.82
OSG 457104111 Päätyjyrsimen kulma R. 4.00mm S 80.00mm Oal | AG3NLU 33PA98 45710411120mm0.20mmmetrinen480mm6.00mmWXS (oikea)30 Tutkinnot€97.57
OSG 457106011 päätemyllyn kulma R. 6.00mm D 90.00mm Oal | AG3NLV 33PA99 45710601118mm0.50mmmetrinen490mm6.00mmWXS (oikea)30 Tutkinnot€120.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 457103111 Päätyjyrsinkulma R. 3.00 mm S 70.00 mm Oal
€95.81 / yksikkö