Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 4100003011 kierrejyrsin, 3/8 koko, 3 pituus, 0.578 leikkauspituus, 3 huilua | AG3UQR 33VR04

OSG 4100003011 kierrejyrsintä, 3/8 koko, 3" pituus, 0.578" leikkauspituus, 3 huilua

Varastossa
Tuote: AG3UQR Malli: 4100003011Ristiviite: 33VR04
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
€338.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankamylly
Leikkausdia.0.31 "
Suorittaa loppuunTiAlN
huilut3
Leikkauksen pituus0.578 "
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus3"
Piki32
Varsi Dia.5 / 16 "
Koko3 / 8 "
Kierteen koko3 / 8 "
KiertyyppiUNEF
TyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeikkausdia.huilutKierteen kokoKiertyyppiLeikkauksen pituusKaulan pituusKokonaispituusHinta
OSG 4100001811 kierrejyrsintä 9/16 4 tuumaa pituus 0.958 leikkauspituus 4fl | AG3UQM 33VP99 41000018119 / 16 "0.43 "49 / 16 "UNC0.958 "1"4"€505.71
OSG 4100002411 kierrejyrsintä 7/8 4 tuumaa pituus 1.389 leikkauspituus 4fl | AG3UQN 33VR01 41000024117 / 8 "0.745 "47 / 8 "UNC1.389 "-4"€574.68
OSG 4100002811 kierrejyrsin 1/4 3 tuuman pituus 0.390 leikkauspituus 3fl | AG3UQP 33VR02 41000028111 / 4 "0.19 "31 / 4 "UNEF0.39 "0.41 "3"€316.40
OSG 4100002911 kierrejyrsintä 5/16 3 tuumaa pituus 0.484 leikkauspituus 3fl | AG3UQQ 33VR03 41000029115 / 16 "0.25 "35 / 16 "UNEF0.484 "-3"€316.40
OSG 3900001 kierrejyrsin M6 60mm pituus 0.510 leikkauspituus 3 huilua | AG3UQT 33VR05 3900001M60.18 "3M6metrinen0.51 "0.59 "60mm€363.81
OSG 8304701 kierrejyrsintä M6 60mm pituus 0.510 leikkauspituus 4 huilua | AG3URJ 33VR20 8304701M60.18 "4M6metrinen0.51 "0.59 "60mm€394.13
OSG 8304744 Kierremylly M14 85mm Pituus 2mm Pitch 5-uraa | AH3ZCB 33VR28 8304744M140.39 "5M14metrinen1.18 "-85mm€592.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 4100003011 kierrejyrsintä, 3/8 koko, 3" pituus, 0.578" leikkauspituus, 3 huilua
€338.99 / yksikkö