Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 34300808 Spiral Flute Tap Modifioitu pohja 10x1.50mm V Pinnoite | AG4HJK 33ZE94

OSG 34300808 Spiraalihuiluhana Modifioitu pohja 10x1.50mm V pinnoite

Varastossa
Tuote: AG4HJK Malli: 34300808Ristiviite: 33ZE94

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero343STI
MateriaaliVA-3
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus86mm
Piki1.50mm
Pikin halkaisijan rajatD4
Varsi Dia.9.30mm
KokoM10
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus42mm
KiertyyppiSTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyyliLuettelonumeroHuilun lukumääräthread PituusKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Hinta
OSG 30201708 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 3 / 8x24 V -pinnoite | AG4GRB 33ZD88 30201708Muokattu Bottoming30231 21 / 32 "3.375 "24H20.367 "€103.82
OSG 30201808 Spiral Flute Han Modified Botting 3/8x24 V Pinnoite | AG4GRD 33ZD90 30201808Muokattu Bottoming30231 21 / 32 "3.375 "24H30.367 "€103.82
OSG 30206608 Kierrehuiluhanan muunnettu pohjustus 1 tuuman x 12 V: n pinnoite | AG4GRF 33ZE72 30206608Muokattu Bottoming30242 9 / 16 "5.75 "12H41.021 "€498.53
OSG 30206708 Kierteinen huiluhana 1 tuuma x 12 V pinnoite | AG4GRH 33ZE74 30206708Pohjaaminen30242 9 / 16 "5.75 "12H41.021 "€522.62
OSG 30206808 Kierrehuiluhanan muunnettu pohjustus 1 tuuman x 12 V: n pinnoite | AG4GRK 33ZE76 30206808Muokattu Bottoming30242 9 / 16 "5.75 "12H61.021 "€498.53
OSG 30200108 Kierrehuiluhanan pohja # 3x48 V pinnoite | AG4HDC 33ZD60 30200108Pohjaaminen30225 / 8 "1 15 / 16 "48H20.141 "€91.82
OSG 30200208 Spiraalihuuhanan pohjan # 4x48 V pinnoite | AG4HDE 33ZD62 30200208Pohjaaminen302311 / 16 "2"48H20.141 "€73.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 34300808 Spiraalihuiluhana Modifioitu pohja 10x1.50mm V pinnoite
€111.41 / yksikkö