Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 2953800 kierrehuiluhanan muokattu pohjustus # 10x24 kirkas | AG3MUTTERI 33PD94

OSG 2953800 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja #10x24 Kirkas

Varastossa
Tuote: AG3NUT Malli: 2953800Ristiviite: 33PD94

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero295
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2.375 "
Piki24
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.152 "
Koko#10
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus7 / 8 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207406000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiLuettelonumeroKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 2952600 Spiraalihuiluhana Modifioitu pohja #6x32 Kirkas | AG3NUQ 33PD92 2952600UNC2952"32H30.11 "#611 / 16 "€33.84
OSG 2953200 kierrehuiluhanan muokattu pohjustus # 8x32 kirkas | AG3NUR 33PD93 2953200UNC2952.125 "32H30.131 "#83 / 4 "€36.02
OSG 2954400 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus # 10x32 Kirkas | AG3NUU 33PD95 2954400UNF2952.375 "32H30.152 "#107 / 8 "€36.02
OSG 2954600 kierrehuiluhanan muokattu pohjustus # 10x32 kirkas | AG3NUV 33PD96 2954600UNF2952.375 "32H50.152 "#107 / 8 "€37.98
OSG 2955000 kierrehuiluhanan muokattu alaosa 1/4 tuumaa x 20 kirkas | AG3NUW 33PD97 2955000UNC2952.5 "20H30.191 "1 / 4 "1"€39.81
OSG 2963400 Kierrehuiluhanan muunnettu pohjustus 4x0.70mm kirkas | AG3NUX 33PD98 2963400Metrinen karkea29653mm0.70mmD43.20mmM419mm€50.16
OSG 2963600 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 6 x 1.00 mm kirkas | AG3NUY 33PD99 2963600Metrinen karkea29664mm1.00mmD54.85mmM625mm€47.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 2953800 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja #10x24 Kirkas
€36.02 / yksikkö