Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 2895708 Spiraalipistoke 12x1.75mm Ticn | AG3NUN 33PD90

OSG 2895708 Spiraalikärkinen hanatulppa 12x1.75 mm Ticn

Varastossa
Tuote: AG3NUN Malli: 2895708Ristiviite: 33PD90

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero289
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus86mm
Piki1.75mm
Pikin halkaisijan rajatD11
Varsi Dia.6.90mm
KokoM12
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus42mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0518
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207406000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräLuettelonumeroNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
OSG 0137308 Kierrehuiluhana, pohja 1/4 tuumaa x 28 Ticn | AG3NNR 33PC70 01373081 / 4 "Kierrehuilu303Pohjaaminen1"UNF32.5 "€11.34
OSG 0139608 Spiraalihuuhana 3/4 tuuman x 10 Ticn | AG3NNV 33PC73 01396083 / 4 "Kierrehuilu303Pohjaaminen2"UNC44.25 "€201.74
OSG 1305800408 Kierrehuilu Tap Tap Modified Bottoming #10x32 Ticn | AG3NQY 33PD28 1305800408#10Kierrehuilu13058Muokattu Bottoming7 / 8 "UNF32.375 "€40.69
OSG 1315900308 Kierrehuiluhana 5x0.80mm Ticn | AG3NRK 33PD39 1315900308M5Kierrehuilu13159Pistoke22mmMetrinen karkea360mm€31.53
OSG 1756608 Spiraalihuipputapin modifioitu pohja 10x1.50mm Ticn | AG3NTJ 33PD63 1756608M10Kierrehuilu343Muokattu Bottoming32mmMetrinen karkea374mm€91.36
OSG 2857408 Spiraalipistoke 1/2 tuumaa x 13 Ticn | AG3NUB 33PD79 28574081 / 2 "Spiraalipistehana280Pistoke1 21 / 32 "UNC33.375 "€55.83
OSG 2893108 Spiraalikärkiliitin 3x0.50mm Ticn | AG3NUG 33PD84 2893108M3Spiraalipistehana289Pistoke16mmMetrinen karkea349mm€37.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 2895708 Spiraalikärkinen hanatulppa 12x1.75 mm Ticn
€69.50 / yksikkö