Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1976201 Straight Flute Tap Bottom 18 x 1.50mm S/o | AG4FVH 33YV47

OSG 1976201 Suora huiluhana, pohja 18 x 1.50 mm S/o

Varastossa
Tuote: AG4FVH Malli: 1976201Ristiviite: 33YV47

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
Luettelonumero141
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus102mm
Piki1.50mm
Pikin halkaisijan rajatD6
Varsi Dia.13.70mm
KokoM18
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus46mm
KiertyyppiMetrinen hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyyliLuettelonumeroHuilun lukumääräthread PituusKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatHinta
OSG 1590101 Suora huiluhanan tulppa 1/4 tuumaa x 20 S / o | AG4EJW 33YP12 1590101Ylisuuri pistoke101H41"UNC2.5 "20+ 0.005€17.78
OSG 1590301 Suora huiluhana E -tulppa 1/4 tuumaa x 28 S/o | AG4EJY 33YP14 1590301Ylisuuri pistoke101H41"UNF2.5 "28+ 0.005€17.78
OSG 1975601 Suora huiluhanan pohja 16 x 1.50 mm S / o | AG4EKT 33YV43 1975601Pohjaaminen141446mmMetrinen hieno97mm1.50mmD6€83.45
OSG 22622 Suora huiluhanan pohja 6 x 1.00 mm S / o | AG4EKX 33YW28 22622Pohjaaminen121324mmMetrinen karkea62mm1.00mm2€16.89
OSG 22628 Suora huiluhanan pohja 8 x 1.25 mm S / o | AG4EKZ 33YW30 22628Pohjaaminen121430mmMetrinen karkea70mm1.25mm2€18.24
OSG 22633 Suora huiluliitin 10x1.50mm S / O | AG4ELA 33YW31 22633Pistoke121432mmMetrinen karkea75mm1.50mm2€39.40
OSG 1125901 Suora huiluhanan tulppa 5/8 tuumaa x 18 S / o | AG4FAV 33YP10 1125901Pistoke101H41 13 / 16 "UNF3 13 / 16 "18+ 0.005€82.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1976201 Suora huiluhana, pohja 18 x 1.50 mm S/o
€112.09 / yksikkö