Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1748401 Kierrehuiluhana Muunnettu pohja #4-40 S/O 2-huilut | AH3ZDM 33XG56

OSG 1748401 Spiraalihuiluhana Modifioitu pohja #4-40 S/O 2 -huilut

Varastossa
Tuote: AH3ZDM Malli: 1748401Ristiviite: 33XG56

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunOksidi
Luettelonumero303
MateriaaliJauhettua metallia
Huilun lukumäärä2
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus1.875 "
Varsi Dia.0.141 "
Napauta TyyliKierrehuilu
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus9 / 16 "
Kierteen koko# 4-40
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H6

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoHinta
OSG 1711301 Kierrehuiluhanan muunnettu pohja 1-8 S / O 4 -huilua | AH3ZDL 33XE49 1711301313NI45.125 "0.8 "2.5 "1-8€414.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1748401 Spiraalihuiluhana Modifioitu pohja #4-40 S/O 2 -huilut
€40.91 / yksikkö