Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1745500 Suora huiluhanatulppa 1/4 tuumaa x 20 kirkas | AG4EBJ 33YH97

OSG 1745500 Straight Flute Hanaliitin 1/4 tuumaa x 20 kirkas

Varastossa
Tuote: AG4EBJ Malli: 1745500Ristiviite: 33YH97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero305
MateriaaliNopea teräs koboltti
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.5 "
Piki20
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.255 "
Koko1 / 4 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
OSG 1745000 Suora huiluhana pistoke # 4x40 kirkas | AG4EBD 33YH92 17450001.875 "40H20.141 "#49 / 16 "UNC€28.81
OSG 1745100 Suora huiluhanan tulppa # 6x32 Kirkas | AG4EBE 33YH93 17451002"32H30.141 "#611 / 16 "UNC€24.99
OSG 1745200 Suora huiluhanan tulppa # 8x32 Kirkas | AG4EBF 33YH94 17452002.125 "32H30.168 "#83 / 4 "UNC€26.80
OSG 1745300 Suora huiluhanan tulppa # 10x24 Kirkas | AG4EBG 33YH95 17453002.375 "24H30.194 "#107 / 8 "UNC€26.25
OSG 1745400 Suora huiluhanan tulppa # 10x32 Kirkas | AG4EBH 33YH96 17454002.375 "32H30.194 "#107 / 8 "UNF€26.25
OSG 1745600 Suora huiluhanan tulppa 1/4 tuumaa x 28 kirkas | AG4EBK 33YH98 17456002.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"UNF€28.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1745500 Straight Flute Hanaliitin 1/4 tuumaa x 20 kirkas
€27.62 / yksikkö