Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1716108 Spiraalihuiluhana Modifioitu pohja #8x32 V Pinnoite | AG4GUM 33ZA43

OSG 1716108 Spiraalihuiluhana Modifioitu pohja #8x32 ​​V pinnoite

Varastossa
Tuote: AG4GUM Malli: 1716108Ristiviite: 33ZA43

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero315
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.375 "
Piki32
Pikin halkaisijan rajatH2
Varsi Dia.0.22 "
Koko#8
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus15 / 16 "
KiertyyppiSTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Suorittaa loppuuneräKokoNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiMateriaaliHinta
OSG 31503008 Kierrehuiluhanan muunnettu pohjustus 5/8 x 18 V -pinnoite | AG4GQK 33ZC16 315030080.59 "V PinnoitusKierrehuilu5 / 8 "Muokattu Bottoming2"STIVC-10€270.56
OSG 31503101 Spiraalihuippuhana, modifioitu 5/8 tuuman x 18 S / o | AG4GQL 33ZC17 315031010.59 "HöyryoksidiKierrehuilu5 / 8 "Muokattu Bottoming2"STIVC-10€235.27
OSG 31503108 Kierrehuiluhanan muunnettu pohjustus 5/8 x 18 V pinnoite | AG4GQM 33ZC18 315031080.59 "V PinnoitusKierrehuilu5 / 8 "Muokattu Bottoming2"STIVC-10€272.08
OSG 31503201 Kierrehuiluhanan muokattu 3/4 tuuman x 10 S / o | AG4GQN 33ZC19 315032010.987 "HöyryoksidiKierrehuilu3 / 4 "Muokattu Bottoming2 7 / 32 "STIVC-10€322.10
OSG 31503208 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 3/4 x 10 V pinnoite | AG4GQP 33ZC20 315032080.987 "V PinnoitusKierrehuilu3 / 4 "Muokattu Bottoming2 7 / 32 "STIVC-10€370.41
OSG 1715708 Spiraalihuuhanan muokattu pohjustus # 2x56 V -pinnoite | AG4GUD 33ZA35 17157080.141 "V PinnoitusKierrehuilu#2Muokattu Bottoming9 / 16 "STIVC-10€131.46
OSG 1715808 kierrehuiluhanan muokattu pohjustus # 4x40 V -pinnoite | AG4GUF 33ZA37 17158080.141 "V PinnoitusKierrehuilu#4Muokattu Bottoming11 / 16 "STIVC-10€88.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1716108 Spiraalihuiluhana Modifioitu pohja #8x32 ​​V pinnoite
€72.87 / yksikkö