Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1715008 Spiraalipistoke # 8x32 V pinnoite | AG4HNF 33ZF84

OSG 1715008 Spiraalikärkiliitin #8x32 V Pinnoite

Varastossa
Tuote: AG4HNF Malli: 1715008Ristiviite: 33ZF84

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero314
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.375 "
Piki32
Pikin halkaisijan rajatH2
Varsi Dia.0.22 "
Koko#8
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus15 / 16 "
KiertyyppiSTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPikin halkaisijan rajatSuorittaa loppuuneräVarsi Dia.KokoNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiHinta
OSG 1714608 Spiraalipistoke # 2x56 V pinnoite | AG4HMX 33ZF76 1714608H2V PinnoitusSpiraalipistehana0.141 "#2Pistoke9 / 16 "STI€99.03
OSG 1714708 Spiraalipistoke # 4x40 V pinnoite | AG4HMZ 33ZF78 1714708H2V PinnoitusSpiraalipistehana0.141 "#4Pistoke11 / 16 "STI€65.99
OSG 1714808 Spiraalipistoke # 6x32 V pinnoite | AG4HNB 33ZF80 1714808H2V PinnoitusSpiraalipistehana0.194 "#6Pistoke7 / 8 "STI€55.24
OSG 1714908 spiraalipistoke # 6x32 V pinnoite | AG4HND 33ZF82 1714908H3V PinnoitusSpiraalipistehana0.194 "#6Pistoke7 / 8 "STI€55.24
OSG 1715108 spiraalipistoke # 8x32 V pinnoite | AG4HNH 33ZF86 1715108H3V PinnoitusSpiraalipistehana0.22 "#8Pistoke15 / 16 "STI€55.24
OSG 1715208 Spiraalipistoke # 10x32 V pinnoite | AG4HNK 33ZF88 1715208H2V PinnoitusSpiraalipistehana0.255 "#10Pistoke1"STI€56.65
OSG 1715308 Kierrepistokytkin #10x32 V Pinnoite | AG4HNL 33ZF89 1715308H3V PinnoitusSpiraalipistehana0.255 "#10Pistoke1"STI€56.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1715008 Spiraalikärkiliitin #8x32 V Pinnoite
€55.24 / yksikkö