Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1691600 Suora huiluhanan tulppa 1-3 / 4 tuumaa x 8 kirkas | AG4GEZ 33YX65

OSG 1691600 Suora Flute-hanaliitin 1-3/4 tuumaa x 8 kirkas

Varastossa
Tuote: AG4GEZ Malli: 1691600Ristiviite: 33YX65

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€607.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero180
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus7"
Piki8
Pikin halkaisijan rajatH6
Varsi Dia.1.43 "
Koko1.75mm
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3.187 "
Kiertyyppi8 sävelkorkeutta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2893
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Suorittaa loppuunLuettelonumeroKokoNapauta TyyliKierteen suuntathread PituusKiertyyppiHinta
OSG 1608207 Straight Flute Tap Bott 6 x 1.00mm S/o Nitride | AG3NTB 33PD56 16082074.85mmHöyryoksidimonitridi141CM6PohjaaminenOikea käsi25mmMetrinen karkea€17.97
OSG 1105400108 Suora huiluhanan pohja 6 x 1.00 mm Ticn | AG4EFC 33YK02 11054001086.00mmTiCN11054M6PohjaaminenOikea käsi26mmMetrinen karkea€45.66
OSG 1105400208 Suora huiluhana, pohja 8 x 1.25 mm Ticn | AG4EFD 33YK03 11054002088.00mmTiCN11054M8PohjaaminenOikea käsi29mmMetrinen karkea€54.05
OSG 1105400308 Suora huiluhana 10x1.50mm Ticn | AG4EFE 33YK04 110540030810.00mmTiCN11054M10PohjaaminenOikea käsi33mmMetrinen karkea€63.80
OSG 2407503 Suora huiluhanatulppa 1/2 tuumaa x 13 nitridiä AG4EHP 33YK59 24075030.367 "nitridi2401 / 2 "PistokeOikea käsi1 21 / 32 "UNC€44.86
OSG 2407603 Suora huiluhanan pohja 1/2 tuumaa x 13 nitridiä | AG4EHQ 33YK60 24076030.367 "nitridi2401 / 2 "PohjaaminenOikea käsi1 21 / 32 "UNC€44.86
OSG 2494503 Straight Flute Hanaliitin 7/16 tuumaa x 14 nitridi | AG4EJM 33YK80 24945030.323 "nitridi2407 / 16 "PistokeOikea käsi1.437 "UNC€38.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1691600 Suora Flute-hanaliitin 1-3/4 tuumaa x 8 kirkas
€607.08 / yksikkö