Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1635002043 Muotoiluhanan muotoilu 2x0.40mm V-pinnoite | AG3VAF 33VU05

OSG 1635002043 Muotoiluhana Muovaus 2x0.40mm V Pinnoite

Varastossa
Tuote: AG3VAF Malli: 1635002043Ristiviite: 33VU05

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero16350
MateriaaliNopea teräs koboltti
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus45mm
Piki0.40mm
Pikin halkaisijan rajatD3
Varsi Dia.3.58mm
KokoM2
Napauta TyyliForming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus11mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1635002045 Muotoiluhanan muotoilu 2x0.40 mm V Pinnoitus | AG3VAG 33VU06 1635002045Metrinen karkea245mm0.40mmD53.58mmM211mm€78.76
OSG 1635010018 Muotoiluhanan muotoilu 10x1.00mm V-pinnoite | AG3VBH 33VU31 1635010018Metrinen hieno490mm1.00mmD89.68mmM1032mm€126.91
OSG 1635010156 Muovaushana Muotoilu 10x1.50 mm V Pinnoitus | AG3VBJ 33VU32 1635010156Metrinen karkea4100mm1.50mmD69.70mmM1032mm€128.22
OSG 1635010255 Muovihanan muotoilu 10x1.25 mm V-pinnoite | AG3VBK 33VU33 1635010255Metrinen hieno4100mm1.25mmD59.70mmM1032mm€128.22
OSG 1635012156 Muotoiluhanan muotoilu 12x1.50 mm V-pinnoite | AG3VBL 33VU34 1635012156Metrinen hieno4100mm1.50mmD69.30mmM1242mm€166.19
OSG 1635012756 Muovihanan muotoilu 12x1.75 mm V-pinnoite | AG3VBM 33VU35 1635012756Metrinen karkea4110mm1.75mmD69.30mmM1242mm€180.52
OSG 1635014027 Muotoiluhanan muotoilu 14x2.00mm V-pinnoite | AG3VBN 33VU36 1635014027Metrinen karkea4110mm2.00mmD710.90mmM1442mm€226.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1635002043 Muotoiluhana Muovaus 2x0.40mm V Pinnoite
€78.75 / yksikkö