Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 15323005 Jobber-poranterä Hss-koboltti R-piste P | AG3NFX 33NZ68

OSG 15323005 Jobber-poranterä Hss-koboltti R-kärki P

Varastossa
Tuote: AG3NFX Malli: 15323005Ristiviite: 33NZ68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikeakätinen
Desimaaliekvivalentti0.323 "
Mitan tyyppiKirje
Suorittaa loppuunTiN päällystetty
Huilun pituus3 5 / 16 "
Luettelonumero1500
MateriaaliNopea teräs - koboltti
Kokonaispituus5.125 "
Pistekulma130 Tutkinnot
PistetyyppiR
Varsi Dia.3 / 8 "
KokoP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207504060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
OSG 15238005 Jobber-poranterä Hss-koboltti R-piste B | AG3NFW 33NZ67 152380050.238 "2.75 "4 9 / 16 "1 / 4 "B€60.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 15323005 Jobber-poranterä Hss-koboltti R-kärki P
€95.52 / yksikkö