Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1410100408 Kierteenmuodostushanat M2-0.40mm Ticn | AG3ZCV 33WZ33

OSG 1410100408 Kierteenmuodostushana M2-0.40mm Ticn

Varastossa
Tuote: AG3ZCV Malli: 1410100408Ristiviite: 33WZ33

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero14101
MateriaaliNopea teräs koboltti
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus44mm
Piki0.40mm
Pikin halkaisijan rajatD3
Varsi Dia.3.58mm
KokoM2
Napauta TyyliForming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus11mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusSuorittaa loppuunHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoHinta
OSG 1410104801 Kierteen muotoiluhanan muotoilu M10-1.50mm S / o | AG3NRQ 33PD44 141010480132mmHöyryoksidi474mm1.50mmD67.20mmM10€30.71
OSG 1410103408 Kierteenmuodostushanat M5-0.80mm Ticn | AG3YKZ 33WZ96 141010340822mmTiCN360mm0.80mmD45.00mmM5€25.73
OSG 1410103500 Kierteenmuodostushana M5-0.80mm Kirkas | AG3YLA 33WZ97 141010350022mmKirkas360mm0.80mmD75.00mmM5€20.09
OSG 1410103501 Kierteen muotoiluhanan muotoilu M5-0.80mm S / o | AG3YLB 33WZ98 141010350122mmHöyryoksidi360mm0.80mmD75.00mmM5€20.15
OSG 1410103505 Kierteenmuodostushanat M5-0.80mm Tina | AG3YLC 33WZ99 141010350522mmTina360mm0.80mmD75.00mmM5€25.90
OSG 1410100400 Kierteenmuodostushana M2-0.40mm Kirkas | AG3ZCR 33WZ30 141010040011mmKirkas244mm0.40mmD33.58mmM2€30.45
OSG 1410100401 Kierteenmuodostushanat M2-0.40mm S / o | AG3ZCT 33WZ31 141010040111mmHöyryoksidi244mm0.40mmD33.58mmM2€30.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1410100408 Kierteenmuodostushana M2-0.40mm Ticn
€34.82 / yksikkö