Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1313501 Putkihana kartio 2-11.5 S/O 7 huilut | AH3ZFN 33ZM21

OSG 1313501 Putkihana kartio 2-11.5 S/O 7 huilut

Varastossa
Tuote: AH3ZFN Malli: 1313501Ristiviite: 33ZM21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€578.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiPutki
Suorittaa loppuunOksidi
Luettelonumero118
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä7
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus4.5 "
Varsi Dia.1.875 "
Napauta TyyliPutki
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.75 "
Kierteen koko2 "-11-1 / 2
KiertyyppiNPTF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5322
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Pikin halkaisijan raja: Ei luokiteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusMitan tyyppiSuorittaa loppuunKierteen kokoKiertyyppiLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
OSG 1014601 Suora huiluhanan tulppa # 8-36 S / O 4 -huilut | AH3ZEU 33YR82 10146013 / 4 "TuumaOksidi# 8-36UNF10242.125 "€12.17
OSG 2985605 1/4 tuuman -20 hana, pohja, 3 huilua, nopea teräs, TiN-hana viimeistely | CD2HEE 2LYA5 29856051"TuumaTina1 / 4-20UNC298I32.5 "€27.77
OSG 2985505 10-32 Tap, pohja, 3 huilua, pikateräs, TiN Tap Tapish | CD2HEF 2LYA8 29855057 / 8 "TuumaTina# 10-32UNF298I32.375 "€26.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1313501 Putkihana kartio 2-11.5 S/O 7 huilut
€578.22 / yksikkö