Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1014101 Suora huiluhana pohja #6x40 ​​S/o | AG4FHG 33YR71

OSG 1014101 Suora huiluhanan pohja #6x40 S/o

Varastossa
Tuote: AG4FHG Malli: 1014101Ristiviite: 33YR71

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunNIIN
Luettelonumero102
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2"
Piki40
Pikin halkaisijan rajatH2
Varsi Dia.0.141 "
Koko#6
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus11 / 16 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusHuilun lukumääräKokonaispituusKiertyyppiPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoHinta
OSG 1000101 Suora huiluhanan tulppa # 0x80 S / o | AG4FBP 33YP33 10001015 / 16 "21.625 "UNF80H10.141 "#0€30.29
OSG 1000201 Suora huiluhanan pohja # 0x80 S / o | AG4FBU 33YP37 10002015 / 16 "21.625 "UNF80H10.141 "#0€30.29
OSG 1000401 Suora huiluhanatulppa #1x64 S/o | AG4FBZ 33YP42 10004013 / 8 "21-11 / 16 "UNC64H10.141 "#1€28.14
OSG 1000501 Suora huiluhanan pohja # 1x64 S / o | AG4FCB 33YP44 10005013 / 8 "21-11 / 16 "UNC64H10.141 "#1€28.14
OSG 1000701 Suora huiluhanatulppa #1x72 S/o | AG4FCG 33YP49 10007013 / 8 "21-11 / 16 "UNF72H10.141 "#1€27.41
OSG 1000801 Suora huiluhanan pohja # 1x72 S / o | AG4FCJ 33YP51 10008013 / 8 "21-11 / 16 "UNF72H10.141 "#1€28.14
OSG 1005001 Suora huiluhanan pohja # 10x24 S / o | AG4FDP 33YP80 10050017 / 8 "42.375 "UNC24H10.194 "#10€12.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1014101 Suora huiluhanan pohja #6x40 S/o
€12.36 / yksikkö