Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION WA-1 -jätekokoonpano polypropeeni 4 15 / 64in L | AD6VMP 4AYJ6

ORION WA-1 jäteasennelma polypropeeni 4 15/64in L

Varastossa
Tuote: AD6VMP Malli: WA-1Ristiviite: 4AYJ6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJätekokoonpano
Väri / viimeistelypolypropeeni
YhteysIPS
Pituus4 15 / 64 "
Materiaalipolypropeeni
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiLaipan halkaisija 2.48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutki Dia.TyyppiHinta
ORION WA-2 -jätekokoonpano polypropyleeni 4 7/32 tuuman pituus | AD6VMQ 4AYJ7 WA-24 7 / 32 "1-1 / 2 "Laipan halkaisija 3.24 "€94.43
ORION WA-3-jätekokoonpano Polypropeeni 4 9/32 tuuman pituus | AD6VMR 4AYJ8 WA-34 9 / 32 "1-1 / 2 "Laipan halkaisija 4.14 "€118.32
ORION WA-4 Jätekokoonpano Polypropeeni 4 19 / 32in L | AD6VMT 4AYJ9 WA-44.5931-1 / 2 "Laipan halkaisija 3.24 "€121.50
ORION WA-5 -jätekokoonpano 5 tuuman polypropeeni | AD6VMU 4AYK1 WA-55"2"-€128.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION WA-1 jäteasennelma polypropeeni 4 15/64in L
€104.83 / yksikkö