ORION ARLS14ADA -laboratorion pesuallas polypropeeni 14 3/4 tuumaa | AD6VMG 4AYH6

ORION ARLS14ADA laboratorioallas polypropeeni 14 3/4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD6VMG Malli: ARLS14ADARistiviite: 4AYH6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€460.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratorion pesuallas
Takaisin SplashEi
Kulhon syvyys6"
Kulhon muotoNeliö
Kulhon koko18 "x 12"
VäriMusta
Tyhjennysaukko1.5 "
MateriaaliKorroosionkestävä polyeteeni
AsennustyyppiYlä- tai alapuolella
Kokonaiskorkeus10.25 "
Kokonaispituus20.75 "
kokonaisleveys14.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)44.2
HS-koodi3922100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon syvyysKulhon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ORION ARLS 11 Laboratorion pesuallas polypropeeni 14 1/2 tuumaa leveys | AD6VLX 4AYG6 ARLS 118"12 "x 12"11 "14.5 "14.5 "€279.60
ORION ARLS 12 Laboratoriopesuallas 10 1/2 tuuman polypropeeni | AD6VLY 4AYG7 ARLS 127"16 "x 8"9.25 "18.5 "10.5 "€275.07
ORION ARLS 13 Laboratorion pesuallas polypropeeni 18 1/2 tuumaa | AD6VLZ 4AYG8 ARLS 138"16 "x 16"11 "18.5 "18.5 "€488.85
ORION ARLS14 Laboratorion pesuallas Polypropeeni 14 3/4 tuuman leveys | AD6VMA 4AYG9 ARLS 148"18 "x 12"10.25 "20.75 "14.75 "€470.37
ORION ARLS16 Laboratorion pesuallas polypropeeni 20 1/2 tuumaa leveys | AD6VMC 4AYH2 ARLS 1610 "21 "x 18"12 "23.5 "20.5 "€486.77
ORION ARLS 17 Laboratorion pesuallas polypropeeni 20 1/2 tuumaa leveys | AD6VMD 4AYH3 ARLS 1712 "23 "x 18"14.25 "25.5 "20.5 "€517.45
ORION ARLS 18 -laboratorion pesuallas polypropeeni 17 1/2 tuumaa | AD6VME 4AYH4 ARLS 1810 "25 "x 15"13 "27.5 "17.5 "€547.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION ARLS14ADA laboratorioallas polypropeeni 14 3/4 tuumaa leveys
€460.85 / yksikkö