Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 4x3 R90T Single Wye 1 1/2 tuuman napa-polypropeeni | AD2LVM 3RCZ8

ORION 4x3 R90T Single Wye 1 1/2 tuumaa ilman napaa polypropeenia

Varastossa
Tuote: AD2LVM Malli: 4x3 R90TRistiviite: 3RCZ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSinkku Wye
Rungon materiaalipolypropeeni
Värisininen
Yhteyden tyyppiEi napaa
Max. Paine80 psi
Dia ulkopuolella.4.495 "
Putken koko1.5 "
Temp. alue-20 - 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ORION 4x3 R90T Single Wye 2-tuumainen napa-polypropeeni | AD2LVN 3RCZ9 4x3 R90T4.495 "2"€69.46
ORION 3 45Y Single Wye 3 tuuman napainen polypropeeni | AD2LVP 3RDA1 3 45Y3.492 "3"€188.51
ORION 4 45Y Single Wye 4 tuumaa Ei napaa Polypropeeni | AD2LVQ 3RDA2 4 45Y4.5 "4"€241.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 4x3 R90T Single Wye 1 1/2 tuumaa ilman napaa polypropeenia
€41.11 / yksikkö