Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 4-443-100 laimennussäiliö 100 gallonaa 4 tuuman Fip Poly | AD6VNN 4AYN1

ORION 4-443-100 laimennussäiliö 100 gallonaa 4 tuumaa Fip Poly

Varastossa
Tuote: AD6VNN Malli: 4-443-100Ristiviite: 4AYN1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,776.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaimennussäiliö
VäriMusta
Halkaisija24 "
Asennusmateriaalipolyeteeni
Korkeus49 "
Sisääntulo / ulostulo4 FIP
Materiaalipolyeteeni
TyyppiHelppo pääsy, pultattu kansi
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Gallonaa (100)
    • Pidä lämpötila. Jatkuva (F) (180)
    • Pidä lämpötila. Välittäjä (F) (212)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeuseräTyyppiLeveysHinta
ORION 734000 laimennussäiliö ja ansa polypropyleeni 1 1/2 tuuman kansi | AD6VMZ 4AYK6 73400012 1 / 2 "11 13 / 64 "Laimennussäiliö ja ansaPenkin alla8.5 "€587.69
ORION 734003 laimennussäiliö ja ansa 2 tuuman polypropyleeni | AD6VNA 4AYK7 73400312 1 / 2 "11 13 / 64 "Laimennussäiliö ja ansaPenkin alla8.5 "€651.85
ORION OF59155-200 Laimennuserä ja säiliö Kaksi sisääntuloaukkoa Poly AD6VNB 4AYK8 OF59155-2009"12 11 / 64 "Laimennusaltaan ansa-neutralointisäiliöPenkin alla, kaksi sisääntuloaukkoa, yksi ulostulo9"€862.82
ORION OF59155-201 laimennuserä ja säiliön yksi sisääntulo Poly | AD6VNC 4AYK9 OF59155-2019"12 11 / 64 "Laimennusaltaan ansa-neutralointisäiliöPenkin alla9"€805.73
ORION OF59155-202 laimennusloukku ja säiliön yksi sisääntulo 2 tuumaa | AD6VND 4AYL1 OF59155-2029"12 11 / 64 "Laimennusaltaan ansa-neutralointisäiliöPenkin alla9"€1,120.56
ORION OF59155-203 laimennuserä ja säiliö Kaksi sisääntuloaukkoa Poly AD6VNE 4AYL2 OF59155-2039"12 11 / 64 "Laimennusaltaan ansa-neutralointisäiliöPenkin alla, kaksi sisääntuloaukkoa, yksi ulostulo9"€1,035.16
ORION OF31586-151 laimennusloukku 1 gallona 1 1/2 tuuman täyte | AD6VNF 4AYL3 OF31586-1517 1 / 2 "11.75 "LaimennusloukkuPenkin alla, Anti Siphon7.5 "€585.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 4-443-100 laimennussäiliö 100 gallonaa 4 tuumaa Fip Poly
€3,776.21 / yksikkö