Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 3/4 HEAD SETS Socket Fusion Headset 3/4 In | AD2HAU 3PFT6

ORION 3/4 HEAD SETS Socket Fusion -kuulokemikrofoni 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2HAU Malli: 3/4 PÄÄSETTIRistiviite: 3PFT6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€279.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuulokkeet
Pituus5"
MateriaaliTeräs
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1868
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ORION 1/2 HEAD SETS Socket Fusion Headset 1/2 In | AD2HAT 3PFT5 1/2 PÄÄSETTÄ1 / 2 "€267.12
ORION 1 Kuulokemikrofoniliitäntäiset Fusion Headset 1 In | AD2HAV 3PFT7 1 Kuulokkeet1"€301.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 3/4 HEAD SETS Socket Fusion -kuulokemikrofoni 3/4 tuumaa
€279.26 / yksikkö