Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 1 90E Kyynärpää 90 asteen putki Koko 1 tuumaa | AD2GZQ 3PFL4

ORION 1 90E kyynärpää 90 asteen putken koko 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2GZQ Malli: 1ERistiviite: 3PFL4

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€36.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaalipolypropeeni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiSlip x Slip
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.1.696 "
Putken koko1"
Aikataulu80
Temp. alue40 astetta 210 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoAikatauluTemp. alueHinta
ORION 1/2 90E Kyynärpää 90 asteen putken koko 1/2 tuumaa | AD2GZN 3PFL2 1EValkoinenSlip x Slip150 psi1.193 "1 / 2 "8040 astetta 210 astetta F€27.46
ORION 3/4 90E kyynärpää 90 asteen putken koko 3/4 tuumaa | AD2GZP 3PFL3 3EValkoinenSlip x Slip150 psi1.425 "3 / 4 "8040 astetta 210 astetta F€29.41
ORION 11/2 90 kyynärpää - 1/4 taivutus Kyynärpää 90 astetta 1/4 taivutus 1 1/2 tuuman poly | AD2LYY 3RDT5 11/2 90 KYYNÄ - 1/4 TAIVUTUSsininenEi napaa80 psi1.9 "1.5 "40-20 - 160 astetta F€40.95
ORION 2 90 kyynärpää - 1/4 taivutus Kyynärpää 90 astetta 1/4 taivutus 2 tuuman poly | AD2LYZ 3RDT6 2 90 KYYNÄRY - 1/4 TAIVUTUSsininenEi napaa80 psi2.374 "2"40-20 - 160 astetta F€46.38
ORION 3 90 kyynärpää - 1/4 taivutus Kyynärpää 90 astetta 1/4 taivutus 3 tuuman poly | AD2LZA 3RDT7 3 90 KYYNÄRY - 1/4 TAIVUTUSsininenEi napaa80 psi3.492 "3"40-20 - 160 astetta F€113.45
ORION 4 90 kyynärpää - 1/4 taivutus Kyynärpää 90 astetta 1/4 taivutus 4 tuuman poly | AD2LZB 3RDT8 4 90 KYYNÄRY - 1/4 TAIVUTUSsininenEi napaa80 psi4.485 "4"40-20 - 160 astetta F€202.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 1 90E kyynärpää 90 asteen putken koko 1 tuumaa
€36.83 / yksikkö