Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 1/2 45E kyynärpää 45 asteen putken koko 1/2 tuumaa | AD2GZJ 3PFK6

ORION 1/2 45E Kyynärpää 45 astetta Putken koko 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2GZJ Malli: 1/2 45ERistiviite: 3PFK6
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
€36.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaalipolypropeeni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiSlip x Slip
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.1.195 "
Putken koko1 / 2 "
Aikataulu80
Temp. alue40 astetta 210 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoAikatauluTemp. alueHinta
ORION 3/4 45E kyynärpää 45 asteen putken koko 3/4 tuumaa | AD2GZK 3PFK7 3EValkoinenSlip x Slip150 psi1.41 "3 / 4 "8040 astetta 210 astetta F€45.73
ORION 1 45E kyynärpää 45 asteen putken koko 1 tuumaa | AD2GZL 3PFK8 1 45EValkoinenSlip x Slip150 psi1.696 "1"8040 astetta 210 astetta F€38.69
ORION 11/2 45E kyynärpää 45 asteen putken koko 1 1/2 tuumaa | AD2GZM 3PFK9 11EValkoinenSlip x Slip150 psi2.309 "1.5 "8040 astetta 210 astetta F€61.08
ORION 11/2 45 kyynärpää - 1/8 taivutus kyynärpää 45 astetta 1/8 taivutus 1 1/2 tuuman poly | AD2LZC 3RDT9 11/2 45 KYYNÄ - 1/8 TAIVUTUSsininenEi napaa80 psi1.9 "1.5 "40-20 - 160 astetta F€38.27
ORION 2 45 kyynärpää - 1/8 taivutus kyynärpää 45 astetta 1/8 taivutus 2 tuuman poly | AD2LZD 3RDU1 2 45 KYYNÄRY - 1/8 TAIVUTUSsininenEi napaa80 psi2.37 "2"40-20 - 160 astetta F€47.95
ORION 3 45 kyynärpää - 1/8 taivutus kyynärpää 45 astetta 1/8 taivutus 3 tuuman poly | AD2LZE 3RDU2 3 45 KYYNÄRY - 1/8 TAIVUTUSsininenEi napaa80 psi3.5 "3"40-20 - 160 astetta F€126.26
ORION 4 45 KYYNÄRET - 1/8 TAIVUTUSKYYNÄR 45 astetta 1/8 taivutus 4 tuumaa poly | AD2LZF 3RDU3 4 45 KYYNÄRY - 1/8 TAIVUTUSsininenEi napaa80 psi4.498 "4"40-20 - 160 astetta F€193.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 1/2 45E Kyynärpää 45 astetta Putken koko 1/2 tuumaa
€36.59 / yksikkö