Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 01310040CT seisova jäteasennelma Polypropeeni suljettu 10 tuuman pituus | AD6VMY 4AYK5

ORION 01310040CT seisova jäteasennelma Polypropeeni suljettu 10 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD6VMY Malli: 01310040CTRistiviite: 4AYK5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysyvä jätekokoonpano
Väri / viimeistelypolypropeeni
YhteysIPS
Pituus10 "
Materiaalipolypropeeni
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiSuljettu yläosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5265
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3917220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 01310040CT seisova jäteasennelma Polypropeeni suljettu 10 tuuman pituus
€112.90 / yksikkö