Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORBECO DT020-01 Dt -kasetti Edta 0.0800 M | AA6ZRM 15G056

ORBECO DT020-01 Dt Patruuna Edta 0.0800 M

Varastossa
Tuote: AA6ZRM Malli: DT020-01Ristiviite: 15G056

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDT-patruuna, EDTA, 0.0800 M
AlaluokkaDigitaalinen titraattorikasetti
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ORBECO DT020-02 Dt -kasetti Edta 0.1428 M | AA6ZRN 15G057 DT020-02DT-patruuna, EDTA, 0.1428 M€45.70
ORBECO DT020-03 Dt -kasetti Edta 0.714 M | AA6ZRP 15G058 DT020-03DT-patruuna, EDTA, 0.714 M€45.70
ORBECO DT020-04 Dt -kasetti Edta 0.800 M | AA6ZRQ 15G059 DT020-04DT-patruuna, EDTA, 0.800 M€43.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBECO DT020-01 Dt Patruuna Edta 0.0800 M
€42.43 / yksikkö