Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORBECO DT015-03 Dt -kasetti Na2s2o3 0.2068 N | AA6ZRE 15G049

ORBECO DT015-03 Dt-patruuna Na2s2o3 0.2068 N

Varastossa
Tuote: AA6ZRE Malli: DT015-03Ristiviite: 15G049
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
€46.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDT-kasetti, Na2S2O3, 0.2068 N
AlaluokkaDigitaalinen titraattorikasetti
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ORBECO DT015-01 Dt -kasetti Na2s2o3 0.113 N | AA6ZRC 15G047 DT015-01DT-kasetti, Na2S2O3, 0.113 N€41.67
ORBECO DT015-02 Dt -kasetti Na2s2o3 0.2000 N | AA6ZRD 15G048 DT015-02DT-kasetti, Na2S2O3, 0.2000 N€43.94
ORBECO DT015-04 Dt -kasetti Na2s2o3 2.00 N | AA6ZRF 15G050 DT015-04DT-kasetti, Na2S2O3, 2.00 N€44.94
ORBECO DT015-05 Dt -kasetti Na2s2o3 2.26 N | AA6ZRG 15G051 DT015-05DT-kasetti, Na2S2O3, 2.26 N€46.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBECO DT015-03 Dt-patruuna Na2s2o3 0.2068 N
€46.70 / yksikkö