Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORBECO DT014-03 Dt -kasetti Hg (no3) 2 2.570 N | AA6ZRB 15G046

ORBECO DT014-03 Dt-patruuna Hg(no3)2 2.570 N

Varastossa
Tuote: AA6ZRB Malli: DT014-03Ristiviite: 15G046

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDT-patruuna, Hg (NO3) 2, 2.570 N
AlaluokkaDigitaalinen titraattorikasetti
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ORBECO DT014-01 Dt -kasetti Hg (no3) 2 0.2256 N | AA6ZQZ 15G044 DT014-01DT-patruuna, Hg (NO3) 2, 0.2256 N€51.23
ORBECO DT014-02 Dt -kasetti Hg (no3) 2 2.256 N | AA6ZRA 15G045 DT014-02DT-patruuna, Hg (NO3) 2, 2.256 N€50.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBECO DT014-03 Dt-patruuna Hg(no3)2 2.570 N
€52.97 / yksikkö